※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):70●溝長(mm):15●柄径(Φ):6●先端角(°):90●表面処理:OKコート 注文コード58014470 品番SNPDA060090
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです

仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):70●溝長(mm):15●柄径(Φ):6●先端角(°):90●表面処理:OKコート アズワン品番65-6775-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする