VBGT110300FR-J10 J740 チップ VBGTR/L-J10 タンガロイ 58021162

チップ VBGTR/L-J10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.03形状ひし形35°注文コード58021162品番VBGT110300FR-J10 J740
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質J740形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~3.0送りf(mm/rev)0.05~0.1
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする