フリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)オフブラックW 色(フレーム)ブラック 色(本体)ブラック 色(脚部)ブラック 色(背面)オフブラックW 注文コード58023744 品番KF-835GCH-TTW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥183,600
この商品はなど160種類から選べます 他の種類を見る

フリップフラップ チェア ハイバック 可動肘付 ランバーサポートなし ハンガーなし 樹脂脚 [TT×A3/Sブルー]。着座時の姿勢に応じて折り紙のように背もたれが3次元的に変化し、身体を支えてくれる新感覚のチェア「フリップフラップ」。集中・リラックス・リフレッシュの3モードの姿勢に無操作で追従する機能や、座面・ロッキング強弱など繊細な調節機能などを備えた充実のタスクチェアです。可動肘(アジャスタブル肘)付タイプは長時間のパソコン作業による首や肩・腰への負担をやわらげます。

色(座面)オフブラックW 色(フレーム)ブラック 全高(mm)1025 本体質量(kg)24.2 用途オフィスチェア フリップフラップチェア 材質背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ハンガー/強化ナイロン樹脂、ハンガー付、ナイロン双輪キャスター 質量(kg)24.2 キャスターあり 肘掛あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×555×1025 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 背タイプハイバック ランバーサポートランバーなし 色(背面)オフブラックW サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58023744 KF-835GCH-TTW2 58023735 KF-835GCH-TTT1 フリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> イトーキ フリップフラップ肘付き<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする