コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
重合フラスコ 1519シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58025286
品番
1519-01-2
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:500mL●摺合:TS71/45●胴外径:80mm●高さ:210mm●本体のみ
アズワン品番
65-6812-49