コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口三角フラスコ 1558シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58029687
品番
1558-03
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
仕様
●容量:200mL●中管摺合:TS24/40●側管摺合:TS15/25
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-6819-82