三ツ口三角フラスコ 1558シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58029696 品番 1558-05
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。

仕様●容量:300mL●中管摺合:TS24/40●側管摺合:TS15/25 種別三角フラスコ アズワン品番65-6819-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする