コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口三角フラスコ 1558シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58029748
品番
1558-06
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
仕様
●容量:300mL●中管摺合:TS24/40●側管摺合:TS19/38
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-6819-85