デジタルインジケイ

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58030458 品番CSD-903B
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・JIS B7611-2:2009附属書C(環境試験レベルH)適合3級6000目量
・文字高11.55mmの蛍光表示管による明瞭な計量値表示。
・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備。
・CEマーク適合品。
・保護等級:IP65
・ワイド電源対応。
・機器設定ソフトウェアEzCTS対応(別売品)

仕様アナログフィルター:2、4、6、8、10Hzより選択(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて) 適合変換器:ひずみゲージ式変換器(350Ω)6台まで並列接続可能 質量(kg)約1.0 電源ブリッジ電源:DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内、リモートセンシング付 電源電圧(V)AC100〜AC240(許容可変範囲AC85〜AC264)、50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず) 入力感度0.2μV/d以上(d=最小目盛) 温度の影響零点±0.2μV/℃、感度±0.0015%F.S./℃、(入力感度0.2μV/d以上にて校正時) 非直線性0.01%F.S. 入力ノイズ±0.2μVp-p以下(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて) ゼロ調整範囲±2.5mV/V 入力範囲-3.1mV/V〜3.1mV/V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする