AXIS S1216 RACK 8 TB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030896 品番02895-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー
スケーラブルでパワフルなソリューション
TPMで保護
8 TBのストレージ付きで出荷
AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き
充実したサポートと5年保証

仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10 形状Rack 1U チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32 HDD【空きHDDベイ】3 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】8TB ベイ数【合計数】4 RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする