コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ(丸形) 1610シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:10000mL●口内径:150mm●ツバ径:200mm●球径:292mm●高さ:330mm
注文コード
58031130
品番
1610-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥139,000
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:10000mL●口内径:150mm●ツバ径:200mm●球径:292mm●高さ:330mm
アズワン品番
65-6822-01