コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ(丸形) 1610シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031148
品番
1610-07
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:5000mL●口内径:130mm●ツバ径:171mm●球径:236mm●高さ:275mm
アズワン品番
65-6821-99