AXIS A1210 Network Door Controller

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031185 品番02368-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー
1ドア制御機能を備えた完全なユニット
コンパクトなフォームファクター
OSDP検証済みのエッジインテリジェンス
サイバーセキュリティ機能内蔵
Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合

用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。 仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043 その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294 出力DC 24 V 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃)0~70 リレー1 アラーム【入力/出力】4/2 入力電圧DC 12-12 V PoE対応4
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする