コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ筒形A 1613シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031236
品番
1613-02
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:500mL●口内径:75mm●ツバ径:115mm●胴径:80mm●高さ:150mm
アズワン品番
65-6822-11