セパラブルフラスコ筒形A 1613シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58031245 品番 1613-05
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:2000mL●口内径:130mm●ツバ径:171mm●胴径:140mm●高さ:180mm アズワン品番65-6822-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする