コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ筒形A 1613シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031254
品番
1613-06
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:3000mL●口内径:130mm●ツバ径:171mm●胴径:140mm●高さ:260mm
アズワン品番
65-6822-14