HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031386 品番DV12DD (2LS)
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
全長162mmで取り回しやすい
20段クラッチ
モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応
キーレスチャック
LEDライト付

用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])低速:0〜6600、高速:0〜25500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜440、高速:0〜1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする