用途一般の草刈り、雑草刈り
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230