HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58031481 品番 CS3630DB (XPZ)
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。

用途木材の切断。庭木の枝うち。 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー 適合マルチボルト蓄電池 質量(kg)4.5(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター バー全長(mm)300(12インチ) チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] チェーン形式90PX-45E オイルタンク容量(mL)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする