1706-05-2 排気管曲管 1706シリーズ コスモスビード 58032514

排気管曲管 1706シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6824-09
内容量1個注文コード58032514品番1706-05-2
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

※透明摺はPTFEコック仕様でTS18を使用致します。

仕様●摺合:TS29/42●コック:TS15/35●コック付・先端ゴム止め付8mmアズワン品番65-6824-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする