1718-04-2 摺付三方(Tタイプ) 1718シリーズ コスモスビード 58032986

摺付三方(Tタイプ) 1718シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6824-57
内容量1個注文コード58032986品番1718-04-2
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

※ゴム止め付も製作致します。
※透明摺はPTFEコック仕様でTS18を使用致します。

仕様●摺合:TS24/40●枝外径:8mm●コック:TS19アズワン品番65-6824-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする