1719-05-2 摺付四方PTFEコック(PTFEC18) 1719シリーズ コスモスビード 58033090

摺付四方PTFEコック(PTFEC18) 1719シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6824-69
内容量1個注文コード58033090品番1719-05-2
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※PTFEコック仕様

仕様●摺合:TS29/42●枝外径:8mm●コック:TS18アズワン品番65-6824-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする