1719-04-1 摺付四方PTFEコック(PTFEC18) 1719シリーズ コスモスビード 58033108

摺付四方PTFEコック(PTFEC18) 1719シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6824-66
内容量1個注文コード58033108品番1719-04-1
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

※PTFEコック仕様

仕様●摺合:TS24/40●枝外径:8mm●コック:TS18アズワン品番65-6824-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする