曜日別特売
1723-02 摺付三方コック(透明摺PTFEコック付) 1723シリーズ コスモスビード 58033397

摺付三方コック(透明摺PTFEコック付) 1723シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6825-10
内容量1個注文コード58033397品番1723-02
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。

仕様●摺合:TS15/35●枝外径:8mm●コック:TS18アズワン品番65-6825-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする