トラップ球付連結管 1743シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●下部:TS15/35●球径:約Φ45〜50mm●全長:300mm アズワン品番65-6826-47 注文コード58034307 品番1743-02-2
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●下部:TS15/35●球径:約Φ45〜50mm●全長:300mm アズワン品番65-6826-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする