曜日別特売
1745-04 接手管(メス) 1745シリーズ コスモスビード 58034456

接手管(メス) 1745シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6826-57
内容量1個注文コード58034456品番1745-04
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

※一部、在庫が無くなり次第、管外径が変更となります。

仕様●摺合:TS15/35●管外径:18⇒19mm●全長:125mmアズワン品番65-6826-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする