SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 書庫・金庫・ロッカー
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス・名札掛け
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035295
品番
KS-4769
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝
収納数
24個
サイズ(mm)
220×363×58
付属品
鍵2個付
材質
本体=スチール・ABS、キーホルダー=PP・スチール
ホルダー数
24