SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
58035383
品番
MB-806
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍
材質
PS
長さ(mm)
220
色
青・桃・黄・黒・透明
保持枚数
A4コピー用紙:約15枚
サイズ(mm)
220×14×12
特性
強力
グリーン購入法
適合