SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
超強力マグネット 直径18mm 3個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個×10セット)
注文コード
58035496
品番
MG-461-W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
材質
マグネット(カラー塗装)
色
白
直径(Φmm)
18
サイズ(mm)
Φ18×9
特性
超強力