SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
超強力マグネット 直径30mm 2個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58035523
品番
MG-471-W
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通常の3倍の磁力を持った強力カラーマグネット。(メーカー比)
材質
マグネット(カラー塗装)
色
白
直径(Φmm)
30
サイズ(mm)
Φ30×7
特性
超強力