曜日別特売
1774-06-1 連結管(分溜用曲管) 1774シリーズ コスモスビード 58035540

連結管(分溜用曲管) 1774シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6828-74
内容量1個注文コード58035540品番1774-06-1
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●上部:TS15/35●枝・下部:TS24/40●全高:160mm●角度約75°●枝全長:300mmアズワン品番65-6828-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする