コスモスビード
連結管(分溜用曲管) 1774シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6828-66
65-6828-69
65-6828-67
65-6828-75
65-6828-76
65-6828-71
65-6828-68
65-6828-64
65-6828-72
65-6828-70
65-6828-73
65-6828-74
65-6828-65
65-6828-66
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035558
品番
1774-02-1
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:TS15/25●枝・下部:TS19/38●全高:150mm●角度約75°●枝全長:300mm
アズワン品番
65-6828-66