曜日別特売
1779-04-2 連結管(分溜用) 1779シリーズ コスモスビード 58035890

連結管(分溜用) 1779シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6829-25
内容量1個注文コード58035890品番1779-04-2
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●上・枝・下部:TS24/40●全長:160mmアズワン品番65-6829-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする