画像準備中

外径用ホルダ CCLNR/L-RD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58035914 品番 CCLNL2525M1207-RD
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
クランプシステムクランプオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 トラスコ品番711-1592 寸法h(mm)25 寸法b(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする