タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ CCLNR/L-RD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035932
品番
CCLNR3225P1207-RD
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
トラスコ品番
711-5423
寸法h(mm)
32
寸法b(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった