曜日別特売
1780-05-2 連結管 ト字形 1780シリーズ コスモスビード 58035996

連結管 ト字形 1780シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6829-37
内容量1個注文コード58035996品番1780-05-2
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●上・枝・下部:TS29/42●全長:160mm●角度約75°アズワン品番65-6829-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする