SONIC(ソニック・文具)
SONIC(ソニック・文具)の PCアクセサリー
SONIC(ソニック・文具)の PCバッグ/キャリングバッグ
SONIC(ソニック・文具)の ガジェットポーチ
ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58036494
品番
UT-1487-D
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
仕様
最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
色
ブラック
内寸(mm)
約330×230×25
主要材質
ポリエステル・磁石・スチール
サイズ(mm)
360×285×30
アズワン品番
64-8824-55
商品説明動画
ブリッジ ライト A4 14インチノートPCサイズ
参考になった