SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の PCアクセサリー
SONIC(ソニック)[文具]の PCバッグ/キャリングバッグ
SONIC(ソニック)[文具]の ガジェットポーチ
ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
58036519
品番
UT-1487-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
仕様
最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
色
ネイビー
内寸(mm)
約330×230×25
主要材質
ポリエステル・磁石・スチール
サイズ(mm)
360×285×30
アズワン品番
64-8824-57
商品説明動画
ブリッジ ライト A4 14インチノートPCサイズ
参考になった