画像準備中

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)7.6 全長(mm)79.0 注文コード58038136 品番DMX076S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は刃先径・直径・全長など67種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)7.6 有効長(mm)37.0 全長(mm)79.0 材質AH170 シャンク径(Φmm)7.6 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする