画像準備中

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)9.5 全長(mm)84.0 注文コード58038644 品番DMX0950FS MD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は刃先径・直径・全長など67種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)9.5 有効長(mm)40.0 全長(mm)84.0 材質MD20 シャンク径(Φmm)9.5 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする