タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
11.6
注文コード
58039231
品番
DMX116S AH170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
刃先径・直径・全長
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
11.6
刃数
2
直径(Φmm)
11.6
溝長(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります