曜日別特売
1831-02 枝付分溜管 1831シリーズ コスモスビード 58040598

枝付分溜管 1831シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6835-41
内容量1個注文コード58040598品番1831-02
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●カラム内径×カラム長:20×300mm●上部:TS15/25●下部・側管:TS19/38アズワン品番65-6835-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする