曜日別特売
1831-06 枝付分溜管 1831シリーズ コスモスビード 58040607

枝付分溜管 1831シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6835-45
内容量1個注文コード58040607品番1831-06
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●カラム内径×カラム長:25×500mm●上部:TS15/35●下部・側管:TS24/40アズワン品番65-6835-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする