ダイレクトエクセル45S(ツキ板タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード58040764 品番DXSA-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。

ハーモニックホワイト 厚さ(mm)13.5 幅(mm)290 長さ(mm)900 表面仕上げ木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ 表面樹種オークツキ板 基材合板 遮音性能△LL(I)-4 表面特殊強化シート+合板 仕様抗菌加工・セラミックス仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 工法直貼工法 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする