永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の マンション直貼り用
ダイレクトエクセル45S(ツキ板タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
58040789
品番
DXSA-LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。
柄
ネイキッドライト
厚さ(mm)
13.5
幅(mm)
290
長さ(mm)
900
表面仕上げ
木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ
表面樹種
オークツキ板
基材
合板
遮音性能
△LL(I)-4
表面
特殊強化シート+合板
仕様
抗菌加工・セラミックス仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
直貼工法
グリーン購入法
適合