コスモスビード
分溜受器(目盛付) 1850シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6836-63
65-6836-64
65-6836-63
65-6836-65
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041404
品番
1850-02
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:50mL●上・下部:TS19/38●コック:TS15/35●目盛間隔:1mL
アズワン品番
65-6836-63