コスモスビード
分溜受器(目盛付・外筒付) 1851シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6836-68
65-6836-66
65-6836-69
65-6836-67
65-6836-68
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041456
品番
1851-03
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:100mL●上・下部:TS19/38●コック:TS15/35●目盛間隔:2mL
アズワン品番
65-6836-68