曜日別特売
1853-01 分溜受器(ウィッドマー・メモリ付) 1853シリーズ コスモスビード 58041499

分溜受器(ウィッドマー・メモリ付) 1853シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-6836-74
内容量1個注文コード58041499品番1853-01
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●上・下部:TS15/35●目盛間隔:1mLアズワン品番65-6836-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする