曜日別特売

ソリッドドリル DSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)0.65溝長(mm)7.9注文コード58041505品番DSM0065G10 YH170
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)0.65溝長(mm)7.9全長(mm)38材質YH170表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする