コスモスビード
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1861シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6837-07
65-6837-11
65-6837-07
65-6837-05
65-6837-09
65-6837-10
65-6837-08
65-6837-12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041675
品番
1861-01-3
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●内径×深さ:45×200mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6837-07