曜日別特売
1898-01 水分定量受器(GC)24/40 1898シリーズ コスモスビード 58042104

水分定量受器(GC)24/40 1898シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-6837-76
内容量1個注文コード58042104品番1898-01
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●容量:15mL●上・下部:TS24/40●目盛間隔:0~1まで0.1mL、1以上0.2mL●コック付●JIS K-2275準拠アズワン品番65-6837-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする